入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット |
直径 | 1" |
差動プローブ | 30 +/-4 度 F |
要素タイプ | バイメタル |
取り付け場所 | 表面フラッシュマウント蒸発器コンパートメント |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
温度。 範囲 | 80から30 F |
タイプ | デフロスト終了サーモスタット |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。