アイテム価格 | ポケットレベル |
色 | イエロー |
終了 | プラスチック |
フレーム材料 | プラスチック |
長さ | 3.5 " |
マグネットタイプ | ストリップ |
材料 | プラスチック |
レベルバイアルの数 | 2 |
磁石の数 | 1 |
下げ振りバイアルの数 | 0 |
レンジ | 0度、90度 |
バイアルの総数 | 2 |
バイアル材料 | プラスチック |
バイアルタイプ | スタンダードバブル |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9015308000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。