SUMNER 781300 Vヘッドパイプスタンド 24インチ
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
アイテム価格 | Vヘッドパイプスタンド |
脚のタイプ | 折り畳み式の |
負荷容量 | 2500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大レッグスプレッド | 22-1 / 4」 |
全体の高さ | 28〜49インチ |
パイプ容量 | 24 " |
船の重量(kg) | 11.18 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 79.5 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。