STRUCTURAL PLASTICS DT9624 ダンネージ ラック 2250 ポンドHDPE 幅96 x 奥行き24
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダンネージラック |
色 | ブラック |
深さ | 24 " |
終了 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
高さ | 12 " |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | ポリエチレン |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 負荷容量 | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT4824 | 24 " | ダンネージラック | 900ポンド | ポリエチレン | - | 48 " | ¥26,262 | ||
D9636 | 36 " | ダンネージラック | 2000ポンド | ポリエチレン | - | 96 " | ¥39,129 | 見積依頼
| |
D4824 | 24 " | ダンネージラック | 700ポンド | ポリエチレン | - | 48 " | ¥23,547 | ||
DT9636 | 36 " | ダンネージラック | 2700ポンド | ポリエチレン | - | 96 " | ¥49,304 | 見積依頼
| |
DT6624 | 24 " | ダンネージラック | 1500ポンド | ポリエチレン | - | 66 " | ¥27,710 | ||
DT3624 | 24 " | ダンネージラック | 750ポンド | ポリエチレン | - | 36 " | ¥17,892 | ||
D3624 | 24 " | ダンネージラック | 500ポンド | ポリエチレン | - | 36 " | ¥14,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。