STRUCTURAL PLASTICS D3624 ダンネージ ラック 500 ポンドHDPE 幅 36 x 奥行き 24
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
アイテム価格 | ダンネージラック |
色 | ブラック |
深さ | 24 " |
終了 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
高さ | 12 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | ポリエチレン |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 92.2 |
船幅(cm) | 64.01 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 負荷容量 | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT4824 | 24 " | ダンネージラック | 900ポンド | ポリエチレン | - | 48 " | ¥26,262 | ||
D9636 | 36 " | ダンネージラック | 2000ポンド | ポリエチレン | - | 96 " | ¥39,129 | 見積依頼
| |
D4824 | 24 " | ダンネージラック | 700ポンド | ポリエチレン | - | 48 " | ¥23,547 | ||
DT9636 | 36 " | ダンネージラック | 2700ポンド | ポリエチレン | - | 96 " | ¥49,304 | 見積依頼
| |
DT9624 | 24 " | ダンネージラック | 2250ポンド | ポリエチレン | - | 96 " | ¥34,229 | 見積依頼
| |
DT6624 | 24 " | ダンネージラック | 1500ポンド | ポリエチレン | - | 66 " | ¥27,710 | ||
DT3624 | 24 " | ダンネージラック | 750ポンド | ポリエチレン | - | 36 " | ¥17,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。