STRONG HOLD 83-WB-303-1DBカウンタートップベンチスチールトップW96 H 34 D30
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カウンタートップベンチ |
引き出しの数 | 1 |
ベンチ全体の高さ(インチ) | 34 |
トップ材質 | 7ガ。 鋼 |
上幅 | 96 " |
タイプ | 12ゲージスチール |
船の重量(kg) | 339.29 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 254 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
73-WB-303-1DB | 84 " | ¥1,060,865 | 見積依頼
| |
93-WB-303-1DB | 108 " | ¥1,177,250 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。