STRONG HOLD 56-W-243-7DBワードローブ収納キャビネットスタンダードグレー
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
アイテム価格 | ワードローブ収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
引き出しの深さの内側 | 20-1 / 8」 |
引き出しの内側の高さ | 34 " |
引き出しの内側の幅 | 31-7 / 16」 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 7 |
棚の数 | 3 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 60 " |
棚容量 | 1825ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
形式 | 組み合わせ |
引き出しの総数 | 7 |
船の重量(kg) | 393.75 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | アセンブリ | キャビネットの色 | 引き出しの総数 | 引き出しの数 | 棚の数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-W-245 | 組み合わせ | 溶接した | 暗灰色 | - | - | 5 | 72 " | 36 " | ¥568,837 | 見積依頼
| |
46-W-245 | 組み合わせ | 溶接した | 暗灰色 | - | - | 5 | 72 " | 48 " | ¥699,824 | 見積依頼
| |
56-W-245 | 組み合わせ | 溶接した | 暗灰色 | - | - | 5 | 72 " | 60 " | ¥764,339 | ||
36-W-243-7DB | 組み合わせ | 溶接した | グレー | 7 | 7 | 3 | 78 " | 36 " | ¥971,543 | ||
46-W-243-7DB | 組み合わせ | 溶接した | グレー | 7 | 7 | 3 | 78 " | 48 " | ¥1,069,002 | ||
36-WR-241 | ワードローブ | 組み立て | 暗灰色 | - | - | 1 | 78 " | 36 " | ¥492,619 | 見積依頼
| |
46-WR-241 | ワードローブ | 組み立て | 暗灰色 | - | - | 1 | 78 " | 48 " | ¥587,046 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。