STRONG HOLD 46-BB-240ビンキャビネット、78 x 48 x 24、184ビン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンキャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャビネットあたりのビン | 40 |
ドアあたりのビン | 80/64 |
色 | グレー |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12ガリウム |
ロックタイプ | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム |
材料 | 溶接鋼 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 48 " |
ビンの総数 | 184 |
船の重量(kg) | 336.57 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | ゲージ | 高さ | 全幅 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-BS-244 | グレー | エナメル | 12ガリウム | - | 36 " | 144 | ¥595,512 | 見積依頼
| |
46-BS-244 | グレー | エナメル | 12ガリウム | - | 48 " | 144 | ¥720,695 | 見積依頼
| |
36-BB-240 | グレー | エナメル | 12ガリウム | - | 36 " | 176 | ¥752,250 | ||
36-BBS-243 | グレー | エナメル | 12ガリウム | - | 36 " | 164 | ¥671,784 | 見積依頼
| |
46-BBS-243 | グレー | エナメル | 12ガリウム | - | 48 " | 164 | ¥961,245 | ||
46-BSCW-241-3WLR | グレー | エナメル | 12ガリウム | - | 48 " | 165 | ¥888,386 | 見積依頼
| |
46-BB-240 / 1 | 濃い灰色 | 焼付けエナメル | 12 | 78 " | - | - | ¥494,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。