STRONG HOLD 43-361-MT-BFDキャビネットワークベンチメープルトップH37W48 D36
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
アイテム価格 | キャビネットワークベンチ |
引き出しの数 | 0 |
ベンチ全体の高さ(インチ) | 37 |
棚の深さ | 33-1 / 2」 |
棚幅 | 44 " |
トップ材質 | 1-3 / 4 "メープル |
上幅 | 48 " |
タイプ | 二つ折りドア |
船の重量(kg) | 243.9 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 引き出しの数 | 棚幅 | トップ材質 | 上幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-361-MT-BFD | キャビネットワークベンチ | - | 68 " | 1-3 / 4 "メープル | 72 " | 二つ折りドア | ¥1,112,518 | 見積依頼
|
73-361-MT-BFD | キャビネットワークベンチ | - | 80 " | 1-3 / 4 "メープル | 84 " | 二つ折りドア | ¥1,192,943 | 見積依頼
|
43-361-MT | キャビネットワークベンチ | - | - | 1-3 / 4 "メープル | 48 " | 12ゲージスチール | ¥743,750 | |
53-361-MT | キャビネットワークベンチ | - | - | 1-3 / 4 "メープル | 60 " | 12ゲージスチール | ¥847,711 | |
63-361-MT | キャビネットワークベンチ | - | - | 1-3 / 4 "メープル | 72 " | 12ゲージスチール | ¥942,518 | 見積依頼
|
73-361-MT | キャビネットワークベンチ | - | - | 1-3 / 4 "メープル | 84 " | 12ゲージスチール | ¥1,069,365 | 見積依頼
|
83-361-MT | キャビネットワークベンチ | - | - | 1-3 / 4 "メープル | 96 " | 12ゲージスチール | ¥1,173,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。