STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSSビン/引き出しキャビネット組み立て済み110ビンSs
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンキャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャビネットあたりのビン | 16 |
ドアあたりのビン | 94 |
キャビネットタイプ | ビンと引き出しキャビネット |
引き出し容量 | 400ポンド |
ゲージ | 12ガリウム |
ロックタイプ | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム |
材料 | 溶接ステンレス鋼 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 110 |
引き出しの総数 | 4 |
船の重量(kg) | 335.2 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
36-BBS-241-4DB | 溶接鋼 | 111 | ¥981,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。