STRONG HOLD 36-242-7DB収納キャビネット12ゲージ78インチH36インチ幅
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
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
引き出しの深さの内側 | 20-1 / 8」 |
引き出しの内側の高さ | 46 " |
引き出しの内側の幅 | 29-15 / 16」 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 7 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 1900ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
形式 | 組み合わせ |
引き出しの総数 | 7 |
船の重量(kg) | 312.3 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 棚の数 | 引き出しの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-243-3DB | 3 | 3 | 3 | ¥744,119 | ||
36-244-3DB | 3 | 4 | 3 | ¥670,939 | ||
36-241-8DB | 8 | 1 | 8 | ¥1,051,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。