STRONG HOLD 35-DS-246SS収納キャビネット12ゲージ66インチH36インチ幅
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
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | 暗灰色 |
ドアタイプ | ダブル |
終了 | ステンレス鋼 |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | ステンレス鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 6 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 66 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 950ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 207.9 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャビネットの色 | 棚の数 | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-DS-246SS | 暗灰色 | 6 | 66 " | 48 " | 1275ポンド | ¥2,227,335 | ||
66-DS-248SS | グレー | 8 | 78 " | 72 " | 1950ポンド | ¥3,164,951 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。