STREN-FLEX TCS2-904-20 ウェブスリング トライアングル チョーカー 20フィート 長さ 12000ポンド 容量
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
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 24,000ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 9600ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 12 " |
長さ | 20ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 1タイプ |
スリングタイプ | トライアングルとチョーカー(スチール) |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 12,000ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 4" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 8.85 |
船高(cm) | 13.08 |
船の長さ(cm) | 40.06 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS2-904-12 | 24,000ポンド。 | 9600ポンド | 12 " | 12ft。 | 12,000ポンド | 4" | ¥150,481 | |
TCS2-904-18 | 24,000ポンド | 9600ポンド | 12 " | 18ft。 | 12,000ポンド | 4" | ¥160,473 | |
TCS2-906-12 | 36,000ポンド | 14,500ポンド | 16 " | 12ft。 | 18,000ポンド | 6" | ¥263,417 | |
TCS2-906-18 | 36,000ポンド | 14,500ポンド | 16 " | 18ft。 | 18,000ポンド | 6" | ¥284,416 | |
TCS2-906-20 | 36,000ポンド | 14,500ポンド | 16 " | 20ft。 | 18,000ポンド | 6" | ¥291,673 | |
TCS2-904-10 | 24,000ポンド | 9600ポンド | 12 " | 10ft。 | 12,000ポンド | 4" | ¥150,883 | |
TCS2-904-14 | 24,000ポンド | 9600ポンド | 12 " | 14ft。 | 12,000ポンド | 4" | ¥154,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。