入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 12,800ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 5000ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 12 " |
長さ | 12ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | 1タイプ |
スリングタイプ | トライアングルとチョーカー(アルミ) |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 6400ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 4" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 3.31 |
船高(cm) | 4.17 |
船の長さ(cm) | 31.47 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | スリングタイプ | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS1-902-4 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 4ft。 | トライアングルとチョーカー(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥53,968 | |
TCS1-902-8 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 8ft。 | トライアングルとチョーカー(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥51,148 | |
TCS1-902-12 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 12ft。 | トライアングルとチョーカー(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥57,030 | |
TCS1-902-18 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 18ft。 | トライアングルとチョーカー(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥60,235 | |
TCS1-902-20 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 20ft。 | トライアングルとチョーカー(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥61,321 | |
TCS1-903-4 | 9600ポンド | 3800ポンド | 11 " | 4ft。 | トライアングルとチョーカー(スチール) | 4800ポンド | 3" | ¥83,691 | |
TCS1-903-8 | 9600ポンド | 3800ポンド | 11 " | 8ft。 | トライアングルとチョーカー(スチール) | 4800ポンド | 3" | ¥83,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。