定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STREN-FLEX EEF3-904-10Webスリングアイアイ10フィート長さ15300ポンドキャップ| AB8GGE 25J998

STREN-FLEX EEF3-904-10 ウェブスリング アイ アイ 長さ 10 フィート 15300 ポンド キャップ

在庫あり
アイテム:AB8GGE モデル:EEF3-904-10相互参照:25J998

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,191 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量30,600ポンド
チョーカーヒッチ容量12,200ポンド
イエロー
目の長さ16 "
長さ10ft。
材料ナイロン
プライ数3
スリング評価3タイプ
スリングタイプフラットアイとアイ
温度。 範囲-40度から194度F
垂直ヒッチ容量15,300ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)4"
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 3.24
船高(cm)10.8
船の長さ(cm)36.6
船幅(cm)9.93
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル垂直ヒッチ容量バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量耐摩耗性カバー幅(Width)目の長さ長さ価格
STREN-FLEX EEF1-901-10Webスリングアイアイ10フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"10ft。¥5,418
STREN-FLEX EEF1-901-12Webスリングアイアイ12フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"12ft。¥5,990
STREN-FLEX EEF1-901-18Webスリングアイアイ18フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"18ft。¥7,543
STREN-FLEX EEF1-901-20Webスリングアイアイ20フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"20ft。¥7,966
STREN-FLEX EEF1-901-3Webスリングアイアイ3フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"3ft。¥4,073
STREN-FLEX EEF1-901-4Webスリングアイアイ4フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"4ft。¥4,349
STREN-FLEX EEF1-901-6Webスリングアイアイ6フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"6"¥4,908

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STREN-FLEX EEF3-904-10 ウェブスリング アイ アイ 長さ 10 フィート 15300 ポンド キャップ
¥51,191 /単価