入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 3時間。 30分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 227m(高)、131m(低) |
ボディカラー | イエロー |
ボディ材質 | ナイロン |
キャンドルパワー | 12,900(高)、4,300(低) |
直径 | 3" |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 9" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 150/55ルーメン |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 150/55 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 150 |
バッテリーの数 | 4 |
交換ランプ | 有り |
高い設定での実行時間 | 3.5時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラスIおよびIIディビジョン1、グループC、D、F、G; クラスIII; Tコード:T4; Exia;非インセンディブ:クラスIディビジョン2; グループA、B、C、D、T-CODE T4; 充電器は、任意の位置に取り付けられたNFPA 1901-14.1.11.2(2003)の要件を満たしています。 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4、水の浸透 |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | 高い設定での実行時間 | バッテリーの燃焼時間 | ビームの距離 | ボディカラー | キャンドルパワー | 光出力 | ルーメン | 最大ルーメン出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91642 | 3.8時間 | 3時間。 45分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) | 54m(高)、30m(低) | イエロー | 730(高)、230(低) | 163/50ルーメン | 163/50 | 163 | ¥36,501 | ||
91644 | 3.8時間 | 3時間。 45分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) | 54m(高)、30m(低) | オレンジ | 730(高)、230(低) | 163/50ルーメン | 163/50 | 163 | ¥30,982 | ||
91744 | 3.5時間 | 3時間。 30分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) | 227m(高)、131m(低) | オレンジ | 12,900(高)、4,300(低) | 150/55ルーメン | 150/55 | 150 | ¥36,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。