入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
バッテリーの燃焼時間 | 3 / 5.5/10時間。 |
バッテリーサイズ | プロプライエタリ |
バッテリタイプ | NiMH |
ビームの距離 | 335 / 237 / 12m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.21 " |
ボディ材質 | ナイロン |
ドロップレーティング | 3m |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50000の時間。 |
長さ | 8.07 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高/中/低 |
ルーメン | 485/240/120ルーメン |
ルーメン範囲 | 450〜750 lm |
最大ルーメン出力 | 485 LM |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 28000/14000/7000 |
交換用ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 3の時間。 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
保証 | 限られた寿命 |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 11.5オンス |
船の重量(kg) | 0.9 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | ドロップレーティング | 懐中電灯ビームタイプ | 懐中電灯グレード | ランプ寿命 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | ナイロン | 有り | 3.5/16時間 | 2m | - | 戦術的な | 50K時間 | 2 55 / 64 " | ¥30,778 | ||
74500 | アルミニウム | 有り | 1/2/3.8時間 | 2.0m | - | 戦術的な | 50,000時間 | 7" | ¥30,906 | ||
88034 | アルミニウム | 有り | 36/14/1.5時間 | - | 固定の | 産業 | 50,000時間 | 3.97 " | ¥13,455 | ||
20700 | アルミニウム | 有り | 2/4/50時間 | 1.0m | 固定の | 産業 | 50,000時間 | 13.1 " | ¥35,532 | ||
20703 | アルミニウム | 有り | 2/4/50時間 | 1.0m | 固定の | 産業 | 50,000時間 | 13.1 " | ¥55,092 | ||
25300 | ナイロン | 有り | 2/4/50時間 | 1.0m | 固定の | 産業 | 50,000時間 | 13.2 " | ¥27,788 | ||
25320 | ナイロン | 有り | 2/4/50時間 | 1.0m | 固定の | 産業 | 50,000時間 | 13.2 " | ¥28,785 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。