STREAMLIGHT 61026 産業用ヘッドランプ LED イエロー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 8/50時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 113 / 53m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 1.75 " |
ボディ材質 | プラスチック |
ドロップレーティング | 2.0m |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 90/20 |
ルーメン範囲 | 50〜99 |
最大ルーメン出力 | 90 |
装着タイプ | ストラップ |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 3200 / 700cd |
高い設定での実行時間 | 8時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラスI、Div。 1、グループA、B、C、D、クラスI、I、Div。 1、グループE、F、G、クラスI、II、Tクラス、T4 Exia |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 5.40オンス |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。