STREAMLIGHT 51072 UV 懐中電灯 ブラック 50 L LED Aaa 390nm
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドUV懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 4.75時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 100m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.17 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 2500 |
直径 | 1 37 / 64 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 4K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5.375 " |
水晶体物質 | ガラス |
光出力 | 50 LM |
光出力モード | シングル/レーザー |
ルーメン | 50 |
ルーメン範囲 | 50〜99 |
最大ルーメン出力 | 50 |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 2500cd |
高い設定での実行時間 | 4時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラスIIIA |
スイッチタイプ | テールキャッププッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
波長 | 390nm |
バッテリー付きの重量 | 7.04オンス |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。