STENNER E20PHH81S725G1 ポンプ取り付けパネル システム 30 Gpd 80 Psi
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
アイテム価格 | ポンプ搭載パネルシステム |
正確さ | +/- 2% |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
ヘッドと継手の材料 | ポリカーボネート、ポリプロピレンまたはタイプ1硬質PVC、NSF61リスト |
マックス。 フロー | 30GPD |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 粘度 | 100 CPS |
最小 流量 | 3.0GPD |
電源コード | 10のフィート |
シールとOリング | サントプレン、FDA承認 |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タンク容量 | 7.5、15または30ガロン。 |
タンク材質 | ポリエチレン、NSF / ANSI 61に承認済み、子供に強いロック付きの蓋、ポリプロピレン、グロメットViton、ネジステンレス鋼 |
チューブ材質 | ポンプチューブとチェックバルブダックビルサントプレン、FDA承認、吸引/排出チューブ、フェルールポリエチレン、FDA承認 |
ターンダウン率 | 10:1 |
電圧 | 120 / 60Hz |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8413810040 |
モデル | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|
E20PHF81S715G1 | 4.5GPD | ¥287,829 | |
E20PHF81S725G1 | 4.5GPD | ¥287,829 | |
E20PHG81S715G1 | 16GPD | ¥287,829 | |
E20PHG81S725G1 | 16GPD | ¥287,829 | |
E20PHH81S715G1 | 30GPD | ¥287,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。