アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
cc /分 | 78.85 |
コード長 | 10ft。 |
ヘッドと継手の材料 | ポリカーボネート、ポリプロピレン |
高さ | 5.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 6" |
マックス。 流量 | 1.25gph |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 粘度 | 50 CPS |
最小 流量 | 30.0gpd |
モーターRPM | 60 |
フィードの数 | 1 |
ポンプタイプ | ぜん動 |
再現性 | +/- 2% |
シールとOリング | ブナN |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 25 Ft。 |
チューブ材質 | サントプレン |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8413810040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。