入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
cc /分 | 26.32 |
コンプライアンス | UL、CSA、NSF61標準 |
コード長 | 6ft。 |
ヘッドと継手の材料 | ポリカーボネート/ PVC |
高さ | 6" |
Hz | 60 |
長さ | 8" |
マックス。 フロー | 10GPH |
マックス。 流量 | 10gph |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 粘度 | 1500 CPS |
最小 流量 | 10GPD |
モーターHP | 1/30 |
モーターRPM | 26 |
フィードの数 | 1 |
電源コード | 6のフィート |
ポンプタイプ | ぜん動 |
再現性 | +/- 2% |
シールとOリング | サントプレン |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 25 Ft。 |
チューブ材質 | サントプレン |
タイプ | 固定金利シングルヘッド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 5.3 " |
船の重量(kg) | 3.31 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターRPM | ボディ材質 | コンプライアンス | チューブ材質 | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85MJH1A1STG1 | 44 | ポリカーボネート | NSF50 | ポリエチレン | 調整可能なシングルヘッド | 115 | 5.3 " | 6" | ¥151,512 | ||
85MJH2A1STG1 | 44 | ポリカーボネート | NSF50 | ポリエチレン | 調整可能なシングルヘッド | 115 | 5.3 " | 6" | ¥150,335 | ||
85MJH7A1STG1 | 44 | ポリカーボネート | NSF50 | ポリエチレン | 調整可能なシングルヘッド | 115 | 5.3 " | 6" | ¥153,864 | ||
45MJL5A1STG1 | 26 | ポリカーボネート | NSF50 | ポリエチレン | 調整可能なシングルヘッド | 115 | 5.3 " | 6" | ¥146,809 | ||
85MJL5A1STG1 | 44 | ポリカーボネート | NSF50 | ポリエチレン | 調整可能なシングルヘッド | 115 | 5.3 " | 6" | ¥149,744 | ||
170JL5A1STG1 | 44 | ポリカーボネート | NSF50 | ポリエチレン | 調整可能なダブルヘッド | 115 | 5.3 " | 6" | ¥197,299 | ||
SVP1H2A1S2G1 | 45 | ポリカーボネート | - | ポリエチレン | 可変速シングルヘッド | 115 | 7" | 6.1 " | ¥246,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。