入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガン |
風量 | CFM 13.0 |
アンペアAC | 13.3 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ハンドルスタイル | ピストル |
発熱体材料 | 密閉型セラミック |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | トグル |
温度 | いいえ |
温度設定 | 調節可能 |
温度範囲 | 120度から1150度F |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 1600 |
船の重量(kg) | 1.17 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。