STEEL KING SBRUM400108P 耐震溶接ステップビーム 108 L オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ステップビーム |
色 | ポピーオレンジ |
終了 | パウダーコート |
高さ | 4 1 / 16 " |
長さ | 108 " |
負荷容量 | 4180ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 4.187 " |
全幅 | 108 " |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 11.59 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 11.59 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM400096ZCP | 4 1 / 16 " | 耐震溶接ステップビーム | 96 " | 5080ポンド | 4.187 " | 96 " | ¥17,435 | 見積依頼
|
SBRUM475096ZCP | 5 1 / 16 " | 耐震溶接ステップビーム | 96 " | 6080ポンド | 5 1 / 16 " | 96 " | ¥21,403 | 見積依頼
|
SBRUM550108ZCP | 5 9 / 16 " | 耐震溶接ステップビーム | 108 " | 7320ポンド | 5 9 / 16 " | 108 " | ¥28,800 | 見積依頼
|
SBRUM550144ZCP | 5 9 / 16 " | 耐震溶接ステップビーム | 144 " | 4780ポンド | 5 1 / 16 " | 144 " | ¥35,530 | 見積依頼
|
SBRUG600144ZCP | 6 1 / 16 " | 耐震溶接ステップビーム | 144 " | - | 6 1 / 16 " | 144 " | ¥40,795 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。