STEEL KING RTFAP042144PB パレットラック 直立フレーム 42×144 ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティアドロップパレットラックアップライトフレーム |
色 | 予防ブルー |
深さ | 42 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 144 " |
負荷容量 | 22,780ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の深さ | 42 " |
全体の高さ | 144 " |
全幅 | 3" |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 365.76 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFAP042096PB | 予防ブルー | 42 " | 96 " | 22,780ポンド | 42 " | 96 " | ¥46,184 | 見積依頼
|
RTFAP042192PB | 予防ブルー | 42 " | 192 " | 22,780ポンド | 42 " | 192 " | ¥93,276 | 見積依頼
|
RTFBP042216PB | 予防ブルー | 42 " | 216 " | 31,340ポンド | 42 " | 216 " | ¥97,724 | 見積依頼
|
RTFBP042240PB | 予防ブルー | 42 " | 240 " | 31,340ポンド | 42 " | 240 " | ¥105,604 | 見積依頼
|
RTFBG048192VG | ビスタグリーン | 48 " | 192 " | 41,340ポンド | 48 " | 192 " | ¥91,778 | 見積依頼
|
RTFBG048240VG | ビスタグリーン | 48 " | 240 " | 41,340ポンド | 48 " | 240 " | ¥123,114 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。