STEEL KING HDWT4048VG バルクコンテナ 長さ 48 インチ ビスタグリーン
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
アイテム価格 | バルクコンテナ |
色 | ビスタグリーン |
終了 | ウェットエナメル |
ゲージ | 14 |
内側の高さ | 24 " |
内側の長さ | 46 " |
内幅 | 38 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
外の高さ | 30.5 " |
外側の長さ | 48 " |
外側の幅 | 40 " |
音量 | 5 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 5 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 101.6 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | ゲージ | 内側の高さ | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 材料 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF4CM454842VG | 45 " | 14 | 33.5 " | 28.32 cu。 ft。 | 45 " | 42 " | 段ボール金属 | 42 " | ¥393,490 | ||
HDWT3036VG | 30 " | 14 | 24 " | 24.28 cu。 ft。 | 34 " | 28 " | 鋼 | 30.5 " | ¥164,434 | ||
HDWT3240VG | 32 " | 14 | 24 " | 36.42 cu。 ft。 | 38 " | 30 " | 鋼 | 30.5 " | ¥176,538 | ||
HDWT3644VG | 36 " | 14 | 24 " | 24.27 cu。 ft。 | 42 " | 34 " | 鋼 | 30.5 " | ¥183,893 | ||
RCCM324024VG | 33.5 " | 12 | 24 " | 30.35 cu。 ft。 | 40 " | 32 " | 段ボール鋼 | 28.5 " | ¥149,189 | ||
RCCM404824VG | 41.5 " | 12 | 24 " | 17.15 cu。 ft。 | 48 " | 40 " | 段ボール鋼 | 28.5 " | ¥165,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。