入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用コイル |
コイルボルト | 208 VAC |
コンタクタタイプ | NEMA |
Hz | 60 |
スターターサイズ | 00、1 |
VA評価 | 245 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 5.59 |
原産国 | MX |
モデル | コイルボルト | コンタクタタイプ | Hz | アイテム価格 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3104140020 | 24 VAC | NEMA | 60 | 交換用コイル | 245 | ¥39,095 | |
3104140042 | 120 VAC | NEMA | 60 | 交換用コイル | 311 | ¥36,352 | |
3104140051 | 240 VAC | NEMA | 60 | 交換用コイル | 245 | ¥34,837 | |
3104140060 | 480 VAC | NEMA | 60 | 交換用コイル | 245 | ¥35,899 | |
3106340938 | 120 VAC | NEMA | 60 | 交換用コイル | 311 | ¥39,480 | |
3106340944 | 208 VAC | NEMA | 60 | 交換用コイル | 311 | ¥39,117 | |
3106340947 | 240 VAC | NEMA | 60 | 交換用コイル | 311 | ¥39,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。