START INTERNATIONAL TDA150 強力テープディスペンサー 150mm
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
アイテム価格 | 頑丈なテープディスペンサー |
色 | ブラック |
構造 | 鋼とアルミニウム |
コア径 | 3" |
カット精度 | +/- 0.04 " |
切削長さ | 1.6〜394インチ |
送り速度 | 6.6 インチ/秒 |
高さ | 14 " |
長さ | 10.25 " |
最大。 ロール外径 | 9" |
最大テープ幅 | 5 29 / 32 " |
テープの納期 | "1.60へ" 394 |
テープ幅 | 0.25〜5.9インチ |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8472909080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。