START INTERNATIONAL SL9512 マルチロールテープおよびラベルディスペンサー ブルー
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
アイテム価格 | マルチロールテープとラベルディスペンサー |
色 | 青 |
コアサイズ | 3" |
高さ | 7" |
長さ | 12.315 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 ロール外径 | 6" |
最大。 ロール幅 | 12 " |
幅(Width) | 14.62 " |
船の重量(kg) | 4.35 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8422309191 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。