START INTERNATIONAL LAB01 手動ボトルラベル 6-1/2 インチ マックスラベル W
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
アイテム価格 | 手動ボトルラベラー |
色 | ブラック |
直径 | 0.50〜6.5インチ |
高さ | 10.9 " |
ラベルの長さ | 0.50〜12インチ |
ラベル幅 | 1〜6.5インチ |
長さ | 22.5 " |
材料 | ステンレス鋼とアルミニウム |
ロール容量 | 10 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8516790000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。