入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールルール、スプリングテンパー |
構造 | 硬化および焼き戻し工具鋼 |
終了 | サテンクローム |
卒業タイプ | 35 |
卒業 | mm、1 / 2mm、mm、1/2 |
長さ | 150 mm |
マーキング | C635E-150 |
UPC | 0049659559682 |
幅(Width) | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業タイプ | 卒業 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C636ME-150 | 36 | 32分、64分、1/2mm、1mm | 150 mm | 19 mm | ¥9,292 | ||
C636-300 | 36 | 32分、64分、1/2mm、1mm | 300 mm | 25.4 mm | ¥19,097 | ||
C604RE-6 | 4R | 8、16、32、64 | 6" | 3 / 4 " | ¥8,946 | ||
C604R-6 | 4R | 8、16、32、64 | 6" | 3 / 4 " | ¥8,281 | ||
C604R-24 | 4R | 8、16、32、64 | 24 " | 1.25 " | ¥35,872 | ||
C637E-150 | 37 | mm、1 / 2mm、1 / 2mm、mm | 150 mm | 19 mm | ¥10,478 | ||
C636EM-6 | 36 | 32、64、1 / 2mm、mm | 150 mm | 19 mm | ¥8,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。