STARRETT 80714 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード A、36 x 48 x 8 インチ サイズ | AE9ZQR G-80714 / 6PCY1

STARRETT 80714 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード A、サイズ 36 x 48 x 8 インチ

在庫あり
アイテム:AE9ZQR モデル:80714相互参照: G-80714 / 6PCY1

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,348,493 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格花崗岩定盤
ピンク
平坦度片側公差0.0102 mm
グレード検査
製品データシートスターレット-80601.pdf
表面サイズ900 x 1200 mm
厚さ200 mm
タイプ2-レッジ
重量 1250ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 580.6
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)129.54
船幅(cm)99.06
HSコード6802930090
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル申し込み平坦グレード厚さタイプ重量 価格
STARRETT 80601 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード AA、サイズ 12 x 12 x 4 インチ | AE9ZMX G-80601 / 6PCN7 80601研究室0.000050 "AA4"レッジなし55ポンド。¥137,306
STARRETT 80610 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード AA、12 x 18 x 4 インチ サイズ | AE9ZMY G-80610 / 6PCN8 80610--AAラボ100 mmレッジなし85ポンド。¥234,077
STARRETT 80619 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード AA、18 x 18 x 4 インチ サイズ | AE9ZMZ G-80619 / 6PCN9 80619--AAラボ100 mmレッジなし125ポンド。-
見積依頼
STARRETT 80628 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード AA、18 x 24 x 6 インチ サイズ | AE9ZNA G-80628 / 6PCR0 80628--AAラボ150 mmレッジなし248ポンド。¥330,061
STARRETT 80646 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード AA、24 x 24 x 6 インチ サイズ | AE9ZNB G-80646 / 6PCR1 80646--AAラボ150 mmレッジなし330ポンド。¥524,906
STARRETT 80655 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード AA、24 x 36 x 6 インチ サイズ | AE9ZNC G-80655 / 6PCR2 80655--AAラボ150 mmレッジなし495ポンド。¥715,568
STARRETT 80883 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード AA、30 x 48 x 10 インチ サイズ | AE9ZND G-80883 / 6PCR3 80883--AAラボ250 mmレッジなし1585ポンド。-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STARRETT 80714 花崗岩表面プレート、ピンク、グレード A、サイズ 36 x 48 x 8 インチ
¥1,348,493 /単価