定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STARRETT 66MA 厚さゲージ、20 ストレート リーフ | AE6MVY 5UAC5 / 55974

STARRETT 66MA シックネスゲージ 20 ストレートリーフ

在庫あり
アイテム:AE6MVY モデル:66MA相互参照:5UAC5 / 55974

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,360 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシックネスゲージ
校正証明書いいえ
構造焼戻し鋼
ストレート
ロック装置はい
葉の数20
レンジ0.05〜1mm
葉のサイズ12.7 X 77mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)2.54
HSコード9017308000
原産国US

商品の詳細:

  • 航空または自動車機器のメンテナンスサービスでベアリングクリアランスをチェックし、ディストリビューターポイント、スパークプラグ、タペットを調整するのに適したメートル法の厚さゲージ
  • 強化鋼製のストレートリーフは、衝撃強度と偶発的な打撃や落下に対する耐性を提供します
  • ロック装置により、葉を所定の位置に固定し、組み立てと分解を容易にして、葉をすばやく取り外すことができます。

製品バリエーション

プロダクトモデルレンジ価格
STARRETT66厚さゲージ26ストレートリーフ| AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015〜0.025インチ¥23,047
STARRETT66Tシックネスゲージ26テーパーリーフ| AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015〜0.025インチ¥25,995
STARRETT467厚さゲージ13ストレートリーフ| AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015〜0.2インチ¥35,493
STARRETT173MAT厚さゲージテーパー0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173マット0.03〜0.5mm¥21,976
STARRETT 667-1/2 厚さゲージ、強化鋼、リーフサイズ 1/2 x 12 インチ | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "¥5,287
STARRETT667-1シックネスゲージ0.001インチ1 / 2x12インチ| AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "¥1,812
STARRETT667-2シックネスゲージ0.002インチ1 / 2x12インチ| AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "¥1,190

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STARRETT 66MA シックネスゲージ 20 ストレートリーフ
¥23,360 /単価