入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 深さマイクロメータ |
ベースの長さ | 6" |
ベーススタイル | フル |
かしめナットタイプ | リング |
ネジの動き | 1" |
ゲージの数 | 0 |
物差しの数 | 9 |
レンジ | 0〜9インチ |
解像度 | 0.001 " |
ロッド径 | 5 / 32 " |
ロッドタイプ | 交換可能 |
SPC出力 | いいえ |
指貫 | ラチェット |
UPC | 049659522525 |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
445BZ-12RL | 4" | 0〜12インチ | ¥194,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。