入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 深さマイクロメータ |
アンビル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
ベースの長さ | 2" |
ベーススタイル | 半分 |
校正証明書 | いいえ |
かしめナットタイプ | リング |
物差しの数 | 3 |
レンジ | 0〜3インチ |
解像度 | 0.001 " |
ロッド径 | 5 / 32 " |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | ラチェット |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。