入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 斜めカッティングプライヤー |
切断能力/材料 | ワイヤー |
最先端 | フラッシュ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 2-3 / 64」 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
春帰り | 有り |
先端幅 | 3 / 32 " |
定格電圧 | なし |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8203206030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。