入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイトゲージ |
正確さ | +/- 0.001 " |
ベース(Base) | 鋳鉄 |
電池 | (1)3ボルトCR2032 |
構造 | 硬化ステンレス鋼 |
ディスプレイ | LCD |
メカニズム | サムロール |
レンジ | 0~6"/0~150mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
タイプ | 電子デジタル |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3752-12/300 | +/- 0.0015 " | 0~12"/0~300mm | ¥208,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。