入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケットレベル |
正確さ | 24〜30分 |
構造 | 凸型エンドとサテンニッケル仕上げの六角工具鋼 |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 3.5 " |
レベルバイアルの数 | 1 |
バイアルの総数 | 1 |
タイプ | 精度 |
バイアル材料 | ガラス |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 9015308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 構造 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
135A | 24〜30分 | 鋼 | 2.5 " | ¥12,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。