STANLEY ポータブルツールボックス 幅19900-19/29×奥行き32-12/5 STST16
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
ボックス素材 | プラスチック |
色 | ブラック |
カラーファミリー | ブラック |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
深さの内側 | 9-41 / 64」 |
内側の高さ | 5.125 " |
内幅 | 16 17 / 32 " |
ロックシステム | なし |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 0 |
外側の深さ | 12 " |
外の高さ | 10 " |
外側の幅 | 20 " |
全体の深さ | 12-5 / 16」 |
全体の高さ | 9.593 |
全幅 | 19 29 / 32 " |
ストレージ容量 | 2685 cu。 に。 |
重量容量 | 33ポンド |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 31.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。