STANLEY QCL251M626S4478SLC ドア レバー ロックセット サミット エントリー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 圧力鋳造亜鉛 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | 少ないシリンダー |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3 / 8 "から2" |
ストライクディム。 | 1-1/4" and 4-7/8" |
ストライクタイプ | カーブリップストライク |
形式 | サミット |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8302416045 |
モデル | ストライクディム。 | バックセット | グレード | ストライクタイプ | 形式 | ハンドル材料 | アイテム価格 | キーイング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL120M626LC | 1-1 / 4 "x 4-7 / 8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーなし | ¥20,924 | |
QCL130M626S4478S | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーなし | ¥43,979 | |
QCL140M626S4478S | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーなし | ¥49,480 | |
QCL151M626S4478SLC | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥56,573 | |
QCL160M626S4478SSCKD | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥53,284 | |
QCL161M626S4478SLC | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥60,734 | |
QCL170M626S4478SSCKD | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥53,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。