入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバーロックセット |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | ストライクディム。 | バックセット | グレード | ストライクタイプ | 形式 | ハンドル材料 | アイテム価格 | キーイング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL120M626LC | 1-1 / 4 "x 4-7 / 8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーなし | ¥20,924 | |
QCL130M626S4478S | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーなし | ¥43,979 | |
QCL140M626S4478S | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーなし | ¥49,480 | |
QCL151M626S4478SLC | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥56,573 | |
QCL160M626S4478SSCKD | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥53,284 | |
QCL161M626S4478SLC | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥60,734 | |
QCL170M626S4478SSCKD | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | カーブリップストライク | サミット | 圧力鋳造亜鉛 | レバー | キーが異なる | ¥53,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。