入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | 1/4 "六角 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライバー | 12-In-1 |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | ゴムオーバーモールドグリップ付きラウンド |
個数 | 13 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 39 / 64 " |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | 有り |
シャンク素材 | 金属 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | フィリップス#1、#2、#3、スロット付き3/16 "、1/4"、5/16 "、ロバートソンスクエアリセス#1#2、#3、トルクス(R)T10、T15、T20 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | ハンドルデザイン | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-012 | 1/4 "、5/16" | クロム | 滑り止めゴム | 4 | 7.75 " | クロムバナジウム鋼 | PH1 x 3/16 "スロット、PH x1 / 4"スロット | ¥1,810 | ||
66-344 | 1 / 4 " | ナチュラル | ポケットクリップ付きラウンドバイマテリアルプラスチック | 3 | 5.25 " | 鋼 | PH0 x 1/8 "スロット付き、PH1 x5 / 32"スロット付き | ¥943 | ||
66-358 | 1 / 4 " | クロム | バイマテリアル | 7 | 4.5 " | クロムバナジウム鋼 | フィリップス#1、(2)#2、スロット付き1/8 "、3/16"、1/4 " | ¥1,825 | ||
68-010 | 1 / 4 " | クロム | 人間工学的 | 11 | 10.5 " | クロムバナジウム鋼 | フィリップス#1、#2、Pozidriv(R)#1、#2、ロバートソンスクエアリセス#1、#2、スロット付き1/4 "、3/16"、トルクス(R)T15、T30 | ¥4,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。