アイテム価格 | マルチアングルバイス |
基底型 | スイベル |
あごの顔 | ナーリング |
あごの素材 | 鋼 |
ジョー幅 | 2.875 " |
材料 | 鋳造アルミニウムおよび鋼 |
最大オープニング | 2-7 / 8」 |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 2.875 " |
パイプ容量 | 4" |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 2.25 " |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。