入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | クッショングリップ付きアセテート |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンドw /ヘックスボルスター |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1 / 4 " |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テザー対応 | 終了 | ハンドルデザイン | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-902 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | クッショングリップ | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | クッショングリップ付きアセテート | 8.5 " | ¥1,772 | ||
65-903 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | クッショングリップ | #3 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | クッショングリップ付きアセテート | 10.187 " | ¥2,530 | ||
66-088 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | クッショングリップ | 1 / 4 " | キーストーンスロット | スロット | クッショングリップ付きアセテート | 3.437 " | ¥1,496 | ||
66-089 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | クッショングリップ | 3 / 16 " | キーストーンスロット | スロット | クッショングリップ付きアセテート | 6.75 " | ¥1,825 | ||
66-092 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | クッショングリップ | 3 / 8 " | キーストーンスロット | スロット | クッショングリップ付きアセテート | 13.625 " | ¥2,802 | ||
62-556 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ラッカーコーティング | 人間工学に基づいた三小葉 | #0 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | 5.5 " | - | 見積依頼
| |
65-901 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 黒酸化物チップ付きクローム | クッショングリップ | #1 | フィリップス | クロスポイント/フィリップス | ビニールグリップ付きアセテート | 7" | ¥1,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。