STANLEY VIDMAR SEP3140ALVG モジュラー引き出しキャビネット 高さ 59 インチ、幅 30 インチ
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
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | グレー |
引き出しごとのコンパートメント | (1)24、(2)20、(3)16、(2)12、(1)8 |
引き出し容量 | 400ポンド |
引き出しの高さ | 3-7/8", 4-5/8", 6-1/4", 5-3/8" |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | アルミニウム |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | (1) 24 (高さ 3-7/8")、(1) 20 (高さ 3-7/8")、(1) 16 (高さ 4-5/8")、(1) 12 (4-5) /8"H)、(1) 20 (5-3/8"H)、(2) 16 (5-3/8"H)、(1) 12 (6-1/4"H)、(1) ) 8 (高さ6-1/4インチ) |
引き出しの数 | 9 |
全体の深さ | 27.75 " |
全体の高さ | 59 " |
全幅 | 30 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (2) 3-7/8", (2) 4-5/8", (2) 6-1/4", (3) 5-3/8" |
船の重量(kg) | 238.05 |
船高(cm) | 165.86 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 色 | 引き出しの深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ¥1,195,074 | ||
RP3544ALBK | 9 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ¥1,362,435 | ||
RP3545ALBK | 7 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ¥961,724 | ||
RP3546ALBK | 9 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ¥1,157,068 | ||
RP1973ALBK | 10 | ブラック | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ¥974,824 | ||
RP2160ALBK | 13 | ブラック | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ¥1,159,935 | ||
SCU3014ALBK | 15 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ¥897,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。