STANLEY VIDMAR RP3543ALDB モジュラー引き出しキャビネット 高さ 59 インチ、幅 60 インチ
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
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | ダークブルー |
引き出しごとのコンパートメント | (1)24、(6)18 |
引き出し容量 | 400ポンド |
引き出しの高さ | 5-3 / 8 "、7" |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | (1)24(5-3 / 8 "H)、(6)18(7" H) |
引き出しの数 | 7 |
全体の深さ | 27.75 " |
全体の高さ | 59 " |
全幅 | 60 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (1)5-3 / 8 "、(6)7" |
船の重量(kg) | 405.96 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 色 | 引き出しの深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ¥1,130,315 | ||
RP3544ALBK | 9 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ¥1,255,025 | ||
RP3545ALBK | 7 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ¥861,608 | ||
RP3546ALBK | 9 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ¥993,233 | ||
RP1973ALBK | 10 | ブラック | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ¥843,076 | ||
RP2160ALBK | 13 | ブラック | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ¥995,694 | ||
SCU3014ALBK | 15 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ¥824,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。