STANLEY VIDMAR RP2102ALDB モジュラー引き出しキャビネット 高さ 44 インチ、幅 30 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | ダークブルー |
引き出しごとのコンパートメント | (1)32、(2)20、(1)16、(1)12、(1)8、(1)6 |
引き出し容量 | 400ポンド |
引き出しの高さ | 2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7" |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | (1) 32 (高さ 2-1/4 インチ)、(1) 20 (高さ 3 インチ)、(1) 20 (高さ 3-7/8 インチ)、(1) 16 (高さ 3-7/8 インチ) )、(1) 12 (高さ 5-3/8 インチ)、(1) 8 (高さ 7 インチ)、(1) 6 (高さ 7 インチ) |
引き出しの数 | 7 |
全体の深さ | 27.75 " |
全体の高さ | 44 " |
全幅 | 30 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (1) 2-1/4 インチ、(1) 3 インチ、(1) 5-3/8 インチ、(2) 3-7/8 インチ、(2) 7 インチ |
船の重量(kg) | 190.35 |
船高(cm) | 128.52 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 色 | 引き出しの深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ¥1,195,074 | ||
RP3544ALBK | 9 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ¥1,362,435 | ||
RP3545ALBK | 7 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ¥961,724 | ||
RP3546ALBK | 9 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ¥1,157,068 | ||
RP1973ALBK | 10 | ブラック | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ¥974,824 | ||
RP2160ALBK | 13 | ブラック | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ¥1,159,935 | ||
SCU3014ALBK | 15 | ブラック | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ¥897,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。