STAFFORD MFG SK3008-YEL ロープ クランプ、内径 1/2 インチ、イエロー、ABS、3 個パック
アイテム: CJ6MEB
モデル: SK3008-YEL
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ロープクランプ |
色 | イエロー |
高さ | 2.875 " |
内部径 | 0.500 " |
材料 | ABSプラスチック |
外径 | 1.750 " |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。