STAFFORD MFG FRL0083753250 フランジアダプターリング、ボア 1/2 インチ、外径 3-1/4 インチ、スチール
アイテム: CJ6KLP
モデル: FRL0083753250
¥11,250 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | アダプターリング |
チューブ径 | 1 / 2 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1018 |
内部径 | 1.377 " |
材料 | 鋼 |
取付穴 | 8-32 |
外径 | 3.250 " |
幅(Width) | 0.375 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 内部径 | 材料 | 取付穴 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL0083754250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | 鋼 | 8-32 | 4.250 " | - | 見積依頼
|
FRL0083755250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | 鋼 | 8-32 | 5.250 " | - | 見積依頼
|
FRL0103753625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | 鋼 | 10-24 | 3.625 " | ¥12,014 | 見積依頼
|
FRL0103754625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | 鋼 | 10-24 | 4.625 " | - | 見積依頼
|
FRL0103755625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | 鋼 | 10-24 | 5.625 " | - | 見積依頼
|
FRL0123754000 | 3 / 4 " | 1018 | 1.877 " | 鋼 | 1 / 4-20 | 4" | - | 見積依頼
|
FRL0123755000 | 3 / 4 " | 1018 | 1.877 " | 鋼 | 1 / 4-20 | 5" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。