STAFFORD MFG 5S106100F リジッド シャフト カップリング 2 ピース スプリット クランプ タイプ 1-3/8 x 1 インチ ボア SS
アイテム: CJ6GGM
モデル:5S106100F
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 剛体軸継手 |
ボアサイズA | 1-3 / 8」 |
ボアサイズB | 1" |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2.375 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
トルク | 620.00インチポンド |
全長 | 3.625 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | スクリューサイズ | チューブ径 | ボアサイズA | トルク | 全長 | タイプ | ボアサイズB | キー溝 A | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004F | 4-40×5/16 | 1 / 4 " | - | 17.50インチポンド | 1.250 " | 高強度 | - | - | - | 見積依頼
|
5S006004F | 6-32×3/8 | - | 3 / 8 " | 27.50インチポンド | 1.625 " | 高強度 | 1 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
5S006006F | 6-32×3/8 | 3 / 8 " | - | 41.25インチポンド | 1.625 " | 高強度 | - | - | ¥22,851 | 見積依頼
|
5S008006F | 8-32×1/2 | - | 1 / 2 " | 56.25インチポンド | 1.875 " | 高強度 | 3 / 8 " | - | - | 見積依頼
|
5S008008F | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 75.00インチポンド | 1.875 " | 高強度 | - | - | - | 見積依頼
|
5S010008F | 10-32×1/2 | - | 5 / 8 " | 142.50インチポンド | 2.250 " | 高強度 | 1 / 2 " | - | ¥28,322 | 見積依頼
|
5S010010F | 10-32×1/2 | 5 / 8 " | - | 178.13インチポンド | 2.250 " | 高強度 | - | - | ¥25,815 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。